Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 3 x 25 mm 3x 25 mm; PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 3 x 25 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     265-11-35-25
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8023058077802
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Klemm T-Stück
Klemm Fitting
Klemmfitting

Betriebsdruck max. 10 bar

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 3x 25 mm, Überwurf grün Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, irritec klemmfitting, klemm fitting, klemmfitting t-stück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
DSRAIQT16
ab € 1,29*
Ähnlich
Bradas
DSRAIQT20
ab € 1,70*
Ähnlich
Bradas
DSRAIQT32
ab € 2,96*
Ähnlich
Bradas
DSRAIQT40
ab € 4,79*
Ähnlich
Bradas
DSRAIQT50
ab € 6,61*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.