Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, Meterware weich, PN 6, DN 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, Meterware
PE-Druckrohr, Ø 25 x 2,3 mm, Meterware
Artikel-Nr.:
     265-72-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934940200
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 6 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 25 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 20.

Technische Daten
weich
Außen-Ø Rohr: 25 mm
Innen-Ø Rohr: 20 mm
Wandstärke: 2,3 mm
Nenndruck: PN 6 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, PE-Druckrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 32,03*
Zubehör
k.A.
ab € 20,59*
Zubehör
k.A.
ab € 35,50*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 2,26*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.