Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwimSkim 25 Oberflächenabsauger, bis zu 25 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SwimSkim 25
SwimSkim 25
SwimSkim 25 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-57384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052573847
Suchbegriffe:
Oberflächenabsauger
Teich Oberflächenabsauger
Teichskimmer
Teich-Filter

- direkte Schmutzentfernung an der Oberfläche
- integrierter Injektor zur Sauerstoffversorgung des Teichs
- automatische Anpassung an jeden Wasserstand (ab 40 cm Wassertiefe)
- Wasserstandsdifferenz: unbegrenzt

Hierbei handelt es sich um ein Modell, das keine separate Pumpe benötigt und eignet sich daher ideal für die Nachrüstung.
Sie entfernen Schmutzpartikel auf der Oberfläche, was besonders mit der integrierten Klappentechnik effektiv ist. Daraus folgen eine deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe.
Zudem versorgen sie das Teichwasser auch mit Sauerstoff.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Filtervolumen: 0,9 l
- Teichoberfläche max.: 25 m²
- Pumpenleistung max.: 2500 l/h
- Belüfterfunktion: 300 l/h
- Gewicht: 2,68 kg
- Abmessungen: 332 x 297 x 263 mm

Eigenschaften
- direkte Schmutzentfernung an der Oberfläche: deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe
- patentierte Klappentechnik: dadurch besonders effektive Absaugleistung
- einfachste Reinigung durch bequeme Korbentnahme

patentierte Klappentechnik:
- nach innen gerichtete Skimmerklappe erzeugt einen kraftvollen Sog
und nimmt so Blätter und anderen Oberflächenschmutz spielend auf

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,60*
€ 125,94*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 143,35*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 198,96*
€ 243,18*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,8686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,6786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,3486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,0523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,524
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.