Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaMax Gravity Eco 10000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 10000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaMax Gravity Eco 10000
AquaMax Gravity Eco 10000
AquaMax Gravity Eco 10000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-57091
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052570914
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- energieeffizeint
- für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen / große Gewässer mit intensiver Nutzung
- starke Föderleistung

Dieses Modell ist perfekt für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen oder auch für große Gewässer mit intensiver Nutzung geeignet, weil es eine extrem kraftvolle und zuverlässige Förderleistung liefert.
Dank des abnehmbaren Montage und Standfußes ist eine hohe Stabilität gegeben.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 166 l/min / 10000 l/h
- Wassersäule max: 1,3 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 50 mm ; 2", DA 63, DA 75, DA 110
- Filterzulauffläche: 200 cm²
- Gewicht: 4,2 kg
- Grobschmutzförderung: max. 6 mm
- Abmessungen: 272 x 142 x 182 mm

Eigenschaften
- energieeffizeint
- für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen / große Gewässer mit intensiver Nutzung
- starke Föderleistung
- Grobschmutzförderung
- Montage- und Standfuß
- getaucht und trocken aufstellbar
- Frostschutz: bis zu -20 °C
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)
- Lieferumfang: Adapter Set

abnehmbarer Standfuß:
- ermöglicht Installation der Pumpe auf kleinstem Raum

Adapter-Set:
- ermöglicht den Anschluss von Schläuchen (500 mm / Da 63) und Rohren ( DN 75 / DN 110)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,22*
€ 557,1818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,69*
€ 536,3211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,96*
€ 522,3624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,43*
€ 488,4117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,28*
€ 456,1032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.