Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Eco Classic 14500 Filter-/Bachlaufpumpe mit 13600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Eco Classic 14500 Filter-/Bachlaufpumpe mit 13600 l/h
Artikel-Nr.:
     265-51104
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052511047
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- große Reinigungskraft
- organisches Design: nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar

Dieses Modell pumpt mit großer Reinigungskraft Teichwasser und Grobschmutzpartikel in einen Filter.
Das Besondere hierbei ist, dass es sich um ein organisches Design handelt, welches nahezu unsichtbar integrierbar ist.
Zudem ist das Modell äußerst sparsam, denn aufgrund des energieeffizienten Motors spart es laufend Strom.

Technische Daten
- Nennspannung: 220-240 V / 50Hz
- Leistungsaufnahme: 135 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 226 l/min / 13600 l/h
- Wassersäule max: 3,4 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 810 cm²
- Gewicht: 5 kg
- Grobschmutzförderung: max. 8 mm
- Abmessungen: 280 x 230 x 130 mm

Eigenschaften
- große Reinigungskraft
- organisches Design: nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar
- energieeffizient
- Einsatz an Schwimm- und Badeteichen
- getaucht und trocken aufstellbar
- Spezialschlauchtülle
- Überwurfmutter für verschiedene Schlauchtüllen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, Aquamax Eco Classic 14500 OASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,81*
€ 465,0639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,86*
€ 459,1734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,26*
€ 451,3194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,14*
€ 440,4666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,83*
€ 386,5477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.