Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Eco Premium 6000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Eco Premium 6000
Aquamax Eco Premium 6000
Aquamax Eco Premium 6000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50736
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052507361
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch

Dieses Modell gewährleistet eine hervorragende Energiebilanz, denn es verspricht eine zuverlässige Förderleistung bei einem noch geringeren Energieverbrauch.
Es besteht ein Schutz bei einem möglichen Trockenlauf oder bei einer Blockierung dank der Funktion "Environment Function Control".

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
- Leistungsaufnahme:12 - 45 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 100 l/min / 6000 l/h
- Wassersäule max: 3,7 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 1000 cm²
- Gewicht: 5,3 kg
- Grobschmutzförderung: max. 10 mm
- Abmessungen: 340 x 280 x 165 mm

Eigenschaften
- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- zusätzlicher patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Frostschutz: bis zu -20 °C
- elektronisch regulierbar mit dem optionalem Zubehör InScenio Dimmer oder FM-Master
- getaucht und trocken aufstellbar
- leise Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- hohes Qualitätsniveau

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, Aquamax Eco Premium 6000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
1
€ 6,95*
ab € 288,91*
€ 350,16*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,03*
€ 360,57*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,16*
€ 416,6904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,08*
€ 407,0752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,89*
€ 397,3291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,76*
€ 390,0344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,91*
€ 343,8029
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.