Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Eco Premium 6000 / 12 V Filter-/Bachlaufpumpe mit 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Eco Premium 6000 / 12 V
Aquamax Eco Premium 6000 / 12 V
Aquamax Eco Premium 6000 / 12 V Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50730
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052507309
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- sichere 12 V-Technik

Dieses Modell gewährleistet eine hervorragende Energiebilanz, denn es verspricht eine zuverlässige Förderleistung bei einem noch geringeren Energieverbrauch.
Es besteht ein Schutz bei einem möglichen Trockenlauf oder bei einer Blockierung dank der Funktion "Environment Function Control".
Ein hoher Bedienkomfort ist durch ergonomische und leicht zugängliche Griffe gegeben.

Technische Daten
- Nennspannung: 220-240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
- Leistungsaufnahme: 55 W
- Stromkabellänge: 2, 5 m (Netzteil) + 8 m
- Leistung: 100l/min / 6000 l/h
- Wassersäule max: 3,2 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 1000 cm²
- Gewicht: 8,7 kg
- Grobschmutzförderung: max. 10 mm
- Abmessungen: 340 x 280 x 165 mm

Eigenschaften
- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- sichere 12 V-Technik
- Einsatz in Schwimm- und Badeteichen
- Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- zusätzlicher patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- ergonomische und gut zugängliche Griffe
- getaucht und trocken aufstellbar
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- hohes Qualitätsniveau

12 V-Netzteil:
- durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet
- muss mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, Aquamax Eco Premium 6000 / 12V OASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,24*
€ 558,3956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,83*
€ 554,3377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,07*
€ 546,2933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,32*
€ 527,5508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,69*
€ 472,0611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.