Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaMax Eco Twin 20000 Filter-/Bachlaufpumpe, 20.000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaMax Eco Twin 20000
AquaMax Eco Twin 20000
AquaMax Eco Twin 20000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50708
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052507088
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- kraftvoll
- flexible Leistunganpassung

Dieses Modell bietet eine Reduzierung des Stromverbrauchs sowie eine effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität, weil es sich hierbei um eine besonders kraftvolle Filterpumpe mit einer individuell regulierbaren Förderleistung der 2 Motoren handelt. Diese Regulierung ist mit einer Fernbedienung möglich.
Zusätzlich zur Teichbodenfiltrierung ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich.
Der vorhandene patentierte Klappenmechanismus garantiert eine optimale Ausnutzung der Fördermenge.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 20 - 198 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 333 l/min / 20000 l/h
- Wassersäule max: 4,5 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 / 50 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"
- Filterzulauffläche: 1300 cm²
- Gewicht: 11 kg
- Grobschmutzförderung: max. 11 mm
- Abmessungen: 380 x 360 x 205 mm

Eigenschaften
- kraftvolle Filterpumpe mit individuell regulierbarer Förderleistung der 2 Motoren mit Fernbedienung
- dadurch Reduzierung des Stromverbrauchs sowie effektive Leistungsanpassung an Filteraktivität
- Grobschmutzförderung
- patentierter Klappenmechanismus
- gleichzeitiger Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Frostschutz: bis zu -20 °C
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- elektronisch regulierbar
- nur getaucht aufstellbar
- Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)
- hohes Qualitätsniveau

Steuerung mit LED-Anzeige:
- per Funkbedienung: separates Ein- / Ausschalten der Motoren bzw. gemeinsame Regulierung
- Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe

Klappe:
- Klappmechanismus sorgt bei Benutzung von nur einem Motor für die optimale Ausnutzung der jeweiligen
Einzel-Födermengen

flexible Regulierung:
- unterschiedliche Wasseransaugfunktionen lassen sich individuell schalten und regulieren
- Kombinationen: Teichbodenfiltrierung und Satellitenfilter, Teichbodenfiltrierung und Skimmer, reine Teichbodenfiltrierung

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, AquaMax Eco Twin 20000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,40*
€ 937,006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,26*
€ 933,2694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,70*
€ 898,093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,95*
€ 861,5005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,42*
€ 796,6098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.