Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PondoVac Classic Teichreinigung, 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PondoVac Classic
PondoVac Classic
Artikel-Nr.:
     265-50529
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052505299
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
teichschlammsauger oase
schlammsauger

- Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt
- intelligente Motorelektronik
- effektive Schlammentfernung

Der kraftvolle Motor von diesem Modell bewältigt sowohl Schlammabsaugung als auch Grobschmutzbeseitigung mühelos. Die intelligente Motorelektronik gewährleistet eine automatische Aktivierung und Entleerung.
Er bietet sich für den gelegentlichen Einsatz an kleineren Teichen an.
Zudem ist ein Einsatz als Trockensauger möglich.
Es benötigt allerdings kurze Wartepausen zum automatischen Entleeren des Behälters.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1400 W
- Stromkabellänge: 4 m
- Saughöhe max.: 2 m
- Fördermenge: 3000 l/h
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Länge Ablaufschlauch: 2 m
- Gewicht: 9,5 kg
- Abmessungen: 370 x 370 x 580 mm

Eigenschaften
- Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt
- intelligente Motorelektronik: vollautomatische Aktivierung und Entleerung
- effektive Schlammentfernung
- kompaktes Design mit Schmutzwassertank
- transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- komfortabler, beleuchteter Kippschalter zum Starten des Saugvorgangs

Steck-Anschlüsse:
- für die schnelle Installation der Saug- und Ablaufschläuche

Schnellverschluss:
- für das einfache Öffnen der Motoreinheit

Lieferumfang:
- 4 Saugröhre (3 x schwarz, 1 x transparent)
- 4 Saugdüsen (variable Universaldüse, Spezial-Fadenalgendüse, Flachdüse mit Gummilippe, Fugendüse)
- 4 m Saug- und 2 m Ablaufschlauch
- eine Filtertüte für das Trockensaugen
- ein Grobschmutzauffangsack

Weitere Suchbegriffe: Teichfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 191,94*
€ 245,65*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 387,35*
€ 492,83*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,65*
€ 292,3235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,77*
€ 291,2763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,4086
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.