Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 0871.237 Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 0871.237 Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
OASE 0871.237 Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114461
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.237
EAN/GTIN:
     4010052505299
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
teichschlammsauger oase
schlammsauger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
585 mm
Merkmale
Produkttyp
Manuelles Vakuum
Geeignet für
Teich
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Im Boden eingelassener Pool
Saugschlauchlänge
4 m
Ablaufschlauchlänge
2 m
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1400 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,65*
€ 292,3235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,77*
€ 291,2763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,4086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.