Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PondoVac 4 Teichreinigung, 1700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PondoVac 4
PondoVac 4
PondoVac 4 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50388
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052503882
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
teichschlammsauger oase
schlammsauger

- leistungsstarker Teich- und Poolsauger
- patentiertes Zwei-Kammer-System
- einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen; als Nasssauger im Haushalt

Dieses Modell ist mit einem Zwei-Kammer-System und einer leistungsstarken Turbine ausgestattet.
Es gewährleistet somit ein komfortables Saugerlebnis, auch bei regelmäßigem Einsatz.
Dies ist eine perfekte Lösung für mittelgroße Teiche oder Pools.

Technische Daten
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1700 W
- Stromkabellänge: 4 m
- Saughöhe max.: 2,4 m
- Fördermenge: 5000 l/h
- Länge Saugschlauch: 5 m
- Länge Ablaufschlauch: 2,5 m
- Gewicht: 13,1 kg
- Abmessungen: 435 x 395 x 670 mm

Eigenschaften
- patentiertes Zwei-Kammer-System: Saugen ohne Unterbrechung; gleichzeitiges Saugen und Entleeren
- leistungsstarker Motor mit optimierter Schaufelgeometrie
- transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Transportrollen, Transportgriff und verstellbare Griffe: leicht zu bewegen
- im Lieferumfang enthalten:
- 4 robuste Aluminiumrohre
- 5 Düsen: spezielle Fadenalgendüse, Flächendüse, verbreitete Universaldüse, Bürstendüse
- Nasssaugbürste
- ein Schmutzauffangbeutel
- 5 m langer Saug- und 2,5 m langer Ablaufschlauch

Zwei-Kammer-System:
- zwei gleich große Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert
- ein pausenloses Saugen wird ermöglicht

Handregler:
- zur Regulierung der Saugleistung
- ermöglicht zwischenzeitliches Rückspülen verstopfter Düsen

Aluminiumsaugrohre:
- verwindungssteif
- ermöglichen Ausüben von ausreichend Druck insbesondere beim Einsatz der Bürstendüse

Schmutz-Auffangbeutel:
- für den Rückhalt grober Partikel (> 1 mm) beim Einlass des gereinigten Wassers - nicht für Teichschlamm geeignet

Weitere Suchbegriffe: Teichsauger/Poolsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 352,62*
€ 444,26*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,70*
€ 493,90*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 637,56*
€ 791,10*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,26*
€ 528,6694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,53*
€ 525,4207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,71*
€ 498,2649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,13*
€ 472,5847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,62*
€ 419,6178
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.