Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Pondovac 4 50388 Teichschlammsauger 16l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172606
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     S39303
EAN/GTIN:
     4010052503882
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
teichschlammsauger oase
schlammsauger
Oase Pondovac 4 50388 Teichschlammsauger 16l

Saughöhe max. 2,4 m
1700 W Motor
Optimierte Schaufelgeometrie

Der Pondovac 4 ist ein vielseitiger Multifunktionssauger. Er ermöglicht das Saugen ohne Unterbrechung durch sein patentiertes Zwei-Kammer-System. Alu-Saugrohre statt Plastikrohre. Ideal auch für die Reinigung von Pools und Schwimmteichen.

4 biegungsfeste Aluminiumrohre · Transportrollen sowie verstellbarer Griff · Saugrohr zur Durchflusskontrolle.

Kategorie: Teichschlammsauger
Leistung (P2): 1700 W
Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz
Saughöhe: 2.4 m
Saugschlauch: 5 m
Ablaufschlauch: 2.5 m
Tank Fassungsvermögen: 16 l
Höhe: 685 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 380 mm
Gewicht: 15 kg
Kabellänge: 4 m
Produkt-Art: Teichschlammsauger
Hersteller-Nr.: 50388
EAN: 4010052503882
Aufheizzeit: 4 s

Lieferumfang: Fadenalgendüse · verbreiterte Universaldüse · Flächendüse mit Rollen und integrierter Bürste · Nasssaugbürste · Bürstendüse für Ecken und hartnäckige Verschmutzungen · Schmutzfangbeutel für den Rückhalt von groben Partikeln, 5 m Saugschlauch und 2,5 m langem Ablaufschlauch.

Weitere Suchbegriffe: 4010052505299, Oase, 50388, Pondovac 4, Allessauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 350,76*
€ 442,04*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,35*
€ 491,42*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 635,52*
€ 782,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,29*
€ 915,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,31*
€ 855,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,89*
€ 815,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,52*
€ 756,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.