Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Dry 14000 Filter-/Bachlaufpumpe mit 13500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Dry 14000
Aquamax Dry 14000
Aquamax Dry 14000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50068
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052500683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- leistungsstark
- speziell für die separate Trockenaufstellung

Dieses Modell ist speziell für die separate Trockenaufstellung geeignet. Dennoch ist ein Einsatz an Schwimm- und Badeteichen möglich, jedoch nur ein Einsetzen in einer außenstehenden Pumpenkammer, weil dieses Modell nur trocken aufstellbar ist.
Der vorhandene solide Standfuß gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 230 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 225 l/min / 13500 l/h
- Wassersäule max: 5m
- Anschluss Druckseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss Saugseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Gewicht: 5 kg
- Grobschmutzförderung: max. 8 mm
- Abmessungen: 210 x 150 x 170 mm

Eigenschaften
- leistungsstark
- für die Installation in trockener separater Pumpenkammer
- Grobschmutzförderung
- extrem leise laufender Motor
- solider Standfuß
- elektronisch regulierbar
- nur trocken aufstellbar
- ebenfalls für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)
- Lieferumfang: 2 Schlauchanschlüsse und 2 Edelstahlschlauchschellen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, Aquamax Dry 14000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,11*
€ 742,6909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,79*
€ 735,1701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,22*
€ 723,7818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,40*
€ 695,436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,53*
€ 633,7107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.