Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner eco-Tec2 7500 eco-Tec2 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner eco-Tec2 7500 eco-Tec2 7500
Artikel-Nr.:
     265-156-005021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008765
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Auf das Maximale reduziert: supereffiziente Einbaupumpen- Die Linie für technische Anwendung.: Messner Tec-Pumpen. Wie die Pumpen im Messner X2-Design mit sparsamen und supersparsamen Kennlinien.Statt des Ansaugkorbs ein fester Standfuß zur Installation außerhalb des Teichs. Lösung für jeden Einsatz: in seperaten Pumpkammern an Bachläufen, Wasserfällen oder Schwimmteichen, in Auffangbecken von größeren Sprudelsteinen, im Schacht eines Gravitationsfilters oder in vielen anderen technischen Anwendungen.

für Wasserfälle, Bachläufe, Umwälzungen, Filterbetrieb, Schwimmteiche und technische Aufstellungen
Stromkabel: 10 m, getaucht und trocken aufstellbar, Lieferumfang: Pumpe inkl. Standfuß und 2x Schlauchtülle,
max. 8 mm Grobschmutzförderung, elektonisch regulierbar, Nennspannung: 230 V / 50 H
- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Technische Daten
- Abmessung: 230 x 145 x 192 mm
- Leistungsaufnahme: 75 W
- Leistung: 122 l/min / 7300 l/h
- Anschluss Druckseite: 1 1/2" AG
- Anschluss Saugseite: 1 1/2" AG
- Schlauchtülle: d 32/40 mm

Eigenschaften
- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,64*
€ 474,3816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,60*
€ 468,384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,86*
€ 460,3634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,12*
€ 448,7728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,94*
€ 396,1986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.