Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichpumpe system X 1501 1500 l/h, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichpumpe system X 1501
Teichpumpe system X 1501
Teichpumpe system X 1501 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-156-001377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881007812
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Leistungsstarke Pumpen mit Magnetläufertechnologie, herausnehmbarer Laufeinheit und Filtergehäuse mit
großen Ansaugoberflächen für eine getauchte Aufstellung, mit 10 m Anschlusskabel.
- Leistung: 25 l/h / 1500 l/h
- Wassersäule: max 2,1 m
- Aufstellungsart: nur getaucht

- Abmessungen: 165 x 140 x 105 mm
- Nennspannung: 230 V/ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 25 l/h / 1500 l/h
- Wassersäule: max 2,1 m
- Anschluss Druckseite: 1/2" AG
- Anschluss Saugseite: d 25 mm
- Elektronisch regulierbar: nein
- Aufstellungsart: nur getaucht

Technische Daten
- Abmessungen: 165 x 140 x 105 mm
- Nennspannung: 230 V/ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 25 l/h / 1500 l/h
- Wassersäule: max 2,1 m
- Anschluss Druckseite: 1/2" AG
- Anschluss Saugseite: d 25 mm
- Elektronisch regulierbar: nein
- Aufstellungsart: nur getaucht

Eigenschaften
Lieferumfang:
- Schlauchtülle 10/13 mm
- Schlauchtülle 13/20/25 mm
- Doppelnippel 1/2"
- Muffe 1/2"
- Höhenverstellbar 1/2"
- Teleskopverlängerung 1/2"
- Düsenaufsätze: Ringdüse, Vulkandüse, Wasserglocke

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,7084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,3752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,1519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.