Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1½" Außengewinde x 40 mm 40 x 1 ½" AG x 40, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1½" Außengewinde x 40 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1½" Außengewinde x 40 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1½" Außengewinde x 40 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-371-40-15
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907999
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Größen: 40 x 1½" AG x 40 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1 ½" Außengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Technische Daten
Größen: 40 x 1½" AG x 40 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,46*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,46*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,87*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,88*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,86*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,37*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,37*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,37*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,08*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.