Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde
Stopfen, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde
Stopfen, Temperguss verzinkt, 1" Außengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-015-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934902734
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
Temperguß Stopfen

- 1" Außengewinde
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- ohne DVGW/KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Stopfen ideal zur einfachen Abdichtung von PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von ½" bis 2" Innengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband (Art.Nr. 7001) und Hakenschlüssel (Art.Nr. 24088U) empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgröße:
1" (DN25) 33,7 mm
- Nennweite: DN25
- Nennmaße: 33,7 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.