| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Temperguß Stopfen"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Temperguß Stopfen | | | Temperguss Stopfen - Fittings mit einem Anschluss
Diese Tempergussfittings bieten einen Anschluss mit Außengewinde. Sie schließen ein offenes Rohrende oder eine entsprechende Öffnung in der Rohrinstallation ab. Die Temperguss Stopfen sind demontierbar und lassen sich regelhaft wiederverwenden.
Stopfen aus Temperguss im Detail
Die Stopfen aus Temperguss haben einen Anschluss mit Außengewinde. Sie bieten folgende Funktionen:
- dichtes Absperren eines Rohres oder anderen Fittings,
- Schutz vor austretendem Leitungsmedium und
- Schutz vor Verunreinigung des Mediums.
Der Stopfen sperrt einen Rohranschluss, ein anderes Fitting oder ähnliches Element der Rohrinstallation zuverlässig ab. Über sein Außengewinde lässt er sich einschrauben und bleibt dauerhaft demontierbar. Die meisten Temperguss Stopfen können mehrfach gelöst und wieder montiert werden. Bei der Demontage entstehen jedoch unter Umständen am Rohr und Fitting Schäden. Der Temperguss Stopfen bietet einen Schutz vor Leckagen und Undichtigkeiten. Er schützt das Rohr auch vor eintretender Luft, Verschmutzung aus der Umgebung oder Druckverlusten. Mit einem Temperguss Stopfen kann ein Anschluss zuverlässig und professionell abgesperrt werden.
Tipps für die Auswahl
Bei der Auswahl des Stopfens ist der Rohrdurchmesser an der abzusperrenden Position entscheidend. Er gibt das benötigte Maß des Fittings vor. Der Temperguss Stopfen sollte auch gegen die Einwirkungen aus dem Leitungsmedium beständig sein. Hierzu gehören die Temperatur und der Druck, sowie deren Schwankungen. Jeder Stopfen eignet sich für einen definierten Bereich dieser Werte. Auch Einflüsse aus der Umgebung müssen bei der Auswahl in den Beständigkeiten berücksichtig werden. Einige Fittings sind verzinkt und für die Anwendung mit Trinkwasser ausgelegt.
Temperguss Fittings für die professionelle Anwendung
Die Fittings aus Temperguss werden in ähnlichen Formen und Funktionskombinationen angeboten, wie Rohrverbinder aus anderen Werkstoffen. Sie unterscheiden sich in der Anzahl ihrer Anschlüsse, der Befestigungsform, der Einwirkungen auf die Leitungsausrichtung und Eignungen für die Leitungsmedien. Für eine gerade Verbindung zweier Rohre eignen sich Doppelnippel, Muffen oder Kupplungen. Die Ausrichtung der Rohre beeinflusst ein Bogen oder Winkelstück mit zwei Anschlüssen. Die T-Stücke teilen das Medium auf oder führen die Ströme zusammen. Alle Temperguss Fittings sind auch als Reduziervariante erhältlich, die den Leitungsquerschnitt verringert.
|
|
| | | |