Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-MA0507830 Herst.-Nr.: MA0507830 EAN/GTIN: 5603750118039 |
| |
|
| | |
| Bi-Office New Generation magnetische Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120x90cm Innovative Lösung mit verschiebbarer Stiftablage - Magnetische Oberfläche aus lackiertem Stahl geeignet für häufigen Gebrauch
- Einzigartige, verstellbare Stiftablage
- Die verschiebbare Stiftablage passt sich schnell und einfach allen Bedürfnissen an
- Intelligenter Aluminiumrahmen mit kontrastierenden Profilen
- Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität
- Inkl. Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Lackierter Stahl | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 10 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 52,17* | € 68,56* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,79506* | € 78,34506* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,29* | € 92,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,07* | € 104,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 90,63* | € 117,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|