Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Radiusfräser R4 für Kantenentgrater UEK 10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser
Fräser
Artikel-Nr.:
     2627W-S100007351
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100007351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser

Radiusfräser

Radiusfräser für Stahl
Weitere Informationen:
Radius:
4 mm
Zähne:
10
Fräserhöhe:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser r4, radius schruppfräser, Radienfräser, radiusfräser, rundfräser, fräser für kantenentgrater, Kantenentgrater, kantenfräse, entgratmaschine, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007355
ab € 400,35*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007352
ab € 287,62*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007353
ab € 311,68*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007356
ab € 422,14*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007354
ab € 378,74*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007357
ab € 488,92*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007361
ab € 487,66*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007498
ab € 433,46*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007499
ab € 432,90*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007495
ab € 332,96*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007349
ab € 266,24*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007496
ab € 332,95*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007350
ab € 268,19*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007497
ab € 332,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.