Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Anfasfräser 45 Grad 16,9mm für Kantenentgrater UEK 10-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser
Fräser
Artikel-Nr.:
     2627W-S100007357
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     100007357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fasenfräser
Anfasfräser
kantenfräser
fräser für kantenentgrater

Anfasfräser

Anfasfräser für Stahl
Weitere Informationen:
Winkel:
45 Grad
Zähne:
10
Fräserhöhe:
12 mm
max. Fasenlänge:
16,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,56*
€ 677,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,89*
€ 650,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007355
ab € 399,46*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007352
ab € 287,88*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007353
ab € 311,47*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007356
ab € 422,17*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007354
ab € 379,33*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007361
ab € 490,40*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007498
ab € 432,19*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007499
ab € 430,79*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007495
ab € 332,84*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007349
ab € 267,70*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007496
ab € 330,28*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007350
ab € 267,87*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007497
ab € 331,90*
Ähnlich
Suhner-Abrasive
100007351
ab € 266,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.