Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SENSATION Mid XX10 Mid ESD S3 769901 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 769901
Elten 769901
Artikel-Nr.:
     2627A-EL76990140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769901-40
EAN/GTIN:
     4030839349779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENSATION Mid XX10 Mid ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 69,60*
€ 87,08*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,61*
€ 87,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 87,13*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 71,42*
€ 88,60*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 89,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.