Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SENEX ESD S2 72872 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten72872
Elten72872
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7287247
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72872-47
EAN/GTIN:
     4030839197370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENEX ESD S2

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
47
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,04*
€ 64,10*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,71*
€ 74,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 74,93*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,22*
€ 75,54*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 80,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
900016-47-50
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000220-3538
ab € 6,10*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.