Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh MATTHEW Low ESD S3 Typ 3 (schmaler Fuß) 7277103 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7277102
Elten 7277102
Artikel-Nr.:
     2627A-EL727710347
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7277103-47
EAN/GTIN:
     4030839377321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MATTHEW Low ESD S3 Typ 3 (schmaler Fuß)

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Passform

  • für schmalere Füße
  • mittlere Zehenlänge
  • schmale Ballen- und Fersenweite
  • mittlerer Ballenwinkel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 77,97*
8 Tage
11
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 78,35*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 78,75*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,39*
€ 79,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,67*
€ 85,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.