| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL727410143 Herst.-Nr.: 7274101-43 EAN/GTIN: 4030839378311 |
| | |
|
| | |
| WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1 (kräftiger Fuß) Ausstattung - Mikrofaser/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
- Lederfreie Ausstattung
Passform - für kräftige Füße
- kurze Zehenlänge
- breite Ballen- und Fersenweite
- steiler Ballenwinkel
Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten red esd schuhe, antistatik schuhe, esd schuhe elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 78,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,29* | € 78,40* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 63,16* | € 79,73* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,68* | € 81,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,04* | € 85,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|