| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002053 Herst.-Nr.: 7274101-43 EAN/GTIN: 4030839378311 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7274101-43 Sicherheitshalbschuh WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh, WILLIAM red Low ESD S1P Typ 1, 7274101-43 ELTEN ERGO-ACTIVE Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7274101-43 | Werksnummer: | 7274101-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten red esd schuhe, antistatik schuhe, esd schuhe elten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,05* | € 78,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,36* | € 79,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,76* | € 84,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,45* | € 86,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,61* | € 86,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|