Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh LEN ESD S3 726231 Gr. 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten726231
Elten726231
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72623152
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LEN ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheits-Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 75,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,64*
€ 75,81*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 76,19*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,41*
€ 76,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,49*
€ 82,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
726231
ab € 59,74*
Ähnlich
ELTEN
726231-39
ab € 59,65*
Ähnlich
ELTEN
726231-40
ab € 59,69*
Ähnlich
ELTEN
726231-41
ab € 59,67*
Ähnlich
ELTEN
726231-42
ab € 59,93*
Ähnlich
ELTEN
726231-43
ab € 59,57*
Ähnlich
ELTEN
726231-44
ab € 59,62*
Ähnlich
ELTEN
726231-45
ab € 59,56*
Ähnlich
ELTEN
726231-46
ab € 59,58*
Ähnlich
ELTEN
726231-47
ab € 59,58*
Ähnlich
ELTEN
726231-50
ab € 59,91*
Ähnlich
ELTEN
726231-51
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.