Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRICE XXTM white Low ESD S3 720551 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 720551
Elten 720551
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72055137
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720551-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRICE XXTM white Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
37
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
€ 5,90*
ab € 62,32*
€ 78,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 78,91*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,83*
€ 79,39*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 80,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,06*
€ 84,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,90*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.