Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRICE XXTM black Low ESD S3 720541 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 720541
Elten 720541
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72054145
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720541-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRICE XXTM black Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
45
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 78,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 78,77*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,47*
€ 79,18*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 80,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,68*
€ 84,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,48*
€ 91,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.