Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3 720531 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 720531
Elten 720531
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72053144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720531-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,25*
€ 81,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 81,75*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,78*
€ 82,01*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 83,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,23*
€ 88,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.