Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 720531 Gr. 44 Sicherheitshalbschuh BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3
ELTEN 720531 Gr. 44 Sicherheitshalbschuh BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312515
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720531-44
EAN/GTIN:
     4030839285220
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3, 720531-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1080 g
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,41*
€ 81,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 82,17*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 85,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,04*
€ 87,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,52*
€ 87,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
ab 12 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,93*
€ 76,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.