Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRANDON XXTM black Low ESD S3 720501 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 720501
Elten 720501
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72050136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720501-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRANDON XXTM black Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
36
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 80,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 80,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,53*
€ 80,96*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 82,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,20*
€ 86,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.