Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh OFFICER ESD S2 71307 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten71307
Elten71307
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7130743
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-43
EAN/GTIN:
     4030839144213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

OFFICER ESD S2

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
43
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 83,95*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 83,97*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,17*
€ 84,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,72*
€ 89,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,25*
€ 90,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.