Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Officer Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Elten Officer Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96724176
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Lederfutter
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle BUSINESS
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 71307Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 72307
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.