Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ADVISER Low ESD S3 71301 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten71301
Elten71301
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7130148
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71301-48
EAN/GTIN:
     4030839206805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ADVISER Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,18*
€ 107,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.