Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRICE Air XXTM black Low ESD S1P 710541 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 710541
Elten 710541
Artikel-Nr.:
     2627A-EL71054145
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     710541-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRICE Air XXTM black Low ESD S1P

Ausstattung

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
45
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,37*
€ 78,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 78,42*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,08*
€ 78,96*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 80,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,37*
€ 84,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.