Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LUTZ S3 HI 60561 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten60561
Elten60561
Artikel-Nr.:
     2627A-EL6056141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     60561-41
EAN/GTIN:
     4030839210604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LUTZ S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder/Nubukleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, Form B
  • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Weitere Informationen:
Größe:
41
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 73,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 73,11*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 73,11*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,72*
€ 73,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,83*
€ 78,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.