Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel 65 cm PolyamidGroßpack 50 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten2600011
Elten2600011
Artikel-Nr.:
     2627A-EL2600011
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600011
EAN/GTIN:
     4030839081433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel elten

Senkel 65 cm

Geeignet für Sicherheitsschuhe, Material: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel 65 cm, Arbeitsschuh, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 15,98*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,41*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 16,24*
€ 19,62*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 21,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,12*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,28*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,42*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,00*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,44*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,39*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,74*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,297*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,78*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,776*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.