Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Senkel, Senkel 65 cm (VE=50 P.) 65cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Senkel, Senkel 65 cm (VE=50 P.) 65cm
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Senkel, Senkel 65 cm (VE=50 P.) 65cm
Artikel-Nr.:
     223-8254294
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600011-VE
EAN/GTIN:
     4030839081433
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel elten

ELTEN Senkel, Senkel 65 cm (VE=50 P.) 65cm

"ELTEN Rundsenkel"
Rundsenkel schwarz aus Polyamid, 1 VE = 50 Paar.

Details
Durchtrittschutz: Ohne
Farbe: Schwarz
orth. Anpassungen: Einlagen und Zurichtung gem. DGUV 112-191
Produktlinien: ELTEN ACCESSORIES
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Gewicht:
1250
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel 65 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,96*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,37*
Lager 223
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 16,23*
€ 19,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 19,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 978,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,13*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,28*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,43*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 22,99*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,42*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,46*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,75*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,28*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,78*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,776*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.