Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose TRAFFIC warngelb Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86208
Kind 86208
Artikel-Nr.:
     2627A-5086208020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8620852
EAN/GTIN:
     4032162151616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose

gammatex® Warnschutzlatzhose TRAFFIC

EN ISO 20471 • EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
  • Stifttasche
  • Zollstocktasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Beintasche mit Patte links
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Klettriegel an Beinenden zur Weiteneinstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: warnlatzhose gelb, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose m, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8620872
ab € 75,42*
Ähnlich
Kind
8620856
ab € 62,50*
Ähnlich
Kind
8620848
ab € 62,73*
Ähnlich
Kind
8620860
ab € 69,10*
Ähnlich
Kind
8620864
ab € 68,71*
Ähnlich
Kind
8620868
ab € 68,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.