Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke Scope warnorange mit Stepp-Wärmfutter Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86158
Kind 86158
Artikel-Nr.:
     2627A-5086158030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8615856
EAN/GTIN:
     4032162100522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 85cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Doppelter Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-und Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 1 aufgesetzte Stifttasche
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: orange l warnjacke, si jacke, sicherheitsjacke kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8615872
ab € 132,65*
Ähnlich
Kind
8615852
ab € 111,23*
Ähnlich
Kind
8615848
ab € 111,09*
Ähnlich
Kind
8615860
ab € 122,15*
Ähnlich
Kind
8615864
ab € 122,07*
Ähnlich
Kind
8615868
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.