Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke REGENT warnorange/navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86131
Kind 86131
Artikel-Nr.:
     2627A-5086131030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8613156
EAN/GTIN:
     4032162116028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke REGENT

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • kombiniertes Netzinnenfutter
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • Kragen innen Fleece
  • 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • 2 Innentasche mit Reißverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Taillen und Jackenende Kordelzug
  • Kordelzug am Jackenende elastisch
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke l, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8613172
ab € 125,60*
Ähnlich
Kind
8613152
ab € 104,80*
Ähnlich
Kind
8613148
ab € 105,19*
Ähnlich
Kind
8613160
ab € 115,66*
Ähnlich
Kind
8613164
ab € 115,27*
Ähnlich
Kind
8613168
ab € 115,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.