Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke TRAFFIC mit Wärmfutter warngelb Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86108
Kind 86108
Artikel-Nr.:
     2627A-5086118070
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8611872
EAN/GTIN:
     4032162101666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke TRAFFIC

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-und Brusttaschen mit Patten und Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
XXXXL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke gelb gr. 4xl, si jacke, sicherheitsjacke gelb, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8611856
ab € 98,83*
Ähnlich
Kind
8611852
ab € 99,29*
Ähnlich
Kind
8611848
ab € 99,21*
Ähnlich
Kind
8611860
ab € 108,88*
Ähnlich
Kind
8611864
ab € 108,89*
Ähnlich
Kind
8611868
ab € 109,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.