Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3500 NOVA Multifunktion mit Wärmfutter warngelb/navy Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82602
Kind 82602
Artikel-Nr.:
     2627A-5082602020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8260252
EAN/GTIN:
     4032162106715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

lamitex® Warnschutzjacke FA 3500 NOVA 200

EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058
EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1
Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lamitex® FA 3500 ist eine dreilagige Stoffkomponente - Polyester mit Spezial-PU-Beschichtung.
Als zusätzliche Schutzfunktion wird die Futterkomponente Actiflame® (Index 3) verwendet.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Kälteschutz • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Warnschutz
  • Länge ca. 85cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
  • 2 Seitentaschen mit Patten
  • abnehmbare Kapuze
  • 1 Kapuzentasche
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
  • Jackenende Kordelzug
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke m, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8007272
ab € 33,29*
Zubehör
Kind
8007256
ab € 27,76*
Zubehör
Kind
8007252
ab € 27,81*
Zubehör
Kind
8007248
ab € 27,61*
Zubehör
Kind
8007260
ab € 30,33*
Zubehör
Kind
8007264
ab € 30,59*
Zubehör
Kind
8007268
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.