Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose FA 3000 Multifunktion warnorange/navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82473
Kind 82473
Artikel-Nr.:
     2627A-5082473030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8247356
EAN/GTIN:
     4032162154426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose

gammatex® Warnschutzlatzhose FA 3000

EN 343-3/3 • EN ISO 20471/1• EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
  • zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
  • Stifttasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: warnschutzlatzhose orange-marine, warnschutz latzhose, Kind, Warnschutz, Warnlatzhosel, Warnhose, gammatex, latzhosel, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8247352
ab € 81,18*
Ähnlich
Kind
8247348
ab € 81,51*
Ähnlich
Kind
8247360
ab € 89,80*
Ähnlich
Kind
8247364
ab € 89,85*
Ähnlich
Kind
8247368
ab € 89,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.