Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzlatzhose FA 3000 Multifunktion navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82470
Kind 82470
Artikel-Nr.:
     2627A-5082470030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8247056
EAN/GTIN:
     4032162055822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

gammatex® Wetterschutzlatzhose FA 3000

EN 343-3/3 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
  • zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
  • Stifttasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • umlaufender Reflexstreifen
  • Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenlatzhose blau gr. l, regenbundhose, regenhose kind, Kind, Wetterschutz, Wetterlatzhosel, gammatex, latzhosel, weste, hose, multinorm, multifunktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,31*
€ 103,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 105,59*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8247052
ab € 71,94*
Ähnlich
Kind
8247048
ab € 71,69*
Ähnlich
Kind
8247060
ab € 78,96*
Ähnlich
Kind
8247064
ab € 79,31*
Ähnlich
Kind
8247068
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.