Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 PRÄVENT 100 Multifunktion navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82439
Kind 82439
Artikel-Nr.:
     2627A-5082439010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8243948
EAN/GTIN:
     4032162016908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 PRÄVENT 100

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
  • Länge ca. 85cm
  • verstellbare Kapuze im Kragen
  • Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
  • 2 Seitentaschen mit Patten
  • 1 Rückentasche mit Reißverschluss und Abdeckung
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
  • Jackenende Kordelzug
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke kind größe s, regenjacke kind, regenjacke, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8243972
ab € 124,19*
Ähnlich
Kind
8243956
ab € 102,75*
Ähnlich
Kind
8243952
ab € 103,21*
Ähnlich
Kind
8243960
ab € 113,16*
Ähnlich
Kind
8243964
ab € 113,20*
Ähnlich
Kind
8243968
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.