| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5082431060 Herst.-Nr.: 8243168 EAN/GTIN: 4032162114857 |
| | |
|
| | |
| gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 VIVA EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
- Länge ca. 90cm
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
- Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange/navy | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm |
| | |
| |