| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5082430020 Herst.-Nr.: 8243052 EAN/GTIN: 4032162105114 |
| | |
|
| | |
| gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 VIVA EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
- Länge ca. 90cm
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
- Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- Strickbund in Ärmelenden
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange/navy | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke orange gr. m, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke m, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 155,54* | € 206,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,53* | € 334,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|