Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegoverall POWER CLEAN Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 79302
Kind 79302
Artikel-Nr.:
     2627A-5079302040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7930260
EAN/GTIN:
     4032162266334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Mehrwegoverall decontex® POWER CLEAN

EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6

Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und partikeldichte Overalls gewährleisten Nicht nur den Schutz vor Nässe, sondern ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Für die Bereiche Entsorgung und Sanierung stehen mehrere typgeprüfte, zertifizierte Overalls zur Verfügung.
Die Serie CONCEPT bietet neben dem Schutz vor Chemikalien zusätzliche antistatische und flammhemmende Eigenschaften.

decontex® POWER CLEAN Mehrweg-Overall
Flüssigkeitsdicht • partikeldicht • atmungsaktiv
  • integrierte Kapuze mit Kordelzug
  • innere Sicherheitsstulpen in Ärmelenden
  • Bundelastik
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung
  • Halbhohe Abfütterung der Beine
  • Beinenden keilförmige Ausstellung mit Doppelten Klettriegeln zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
  • Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
  • Außenaufhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
navy/royal
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall kind, regenoverall, Kind, overall, chemikalienschutzoverall, mehrwegoverall, schutzoverall, chemieoverall, chemikalienoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7930256
ab € 108,06*
Ähnlich
Kind
7930264
ab € 119,80*
Ähnlich
Kind
7930268
ab € 125,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.